取っ手付ファイル のり式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様サイズ:PM ペーパーサイズ:70mm×170mm のり式 注文コード53139164 品番-
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

手になじむ木製の取っ手は持ちやすく、ベースとなるアルミ板は薄いので細い隙間の足付等にもお使い頂けます。
サイズは70mm×170mmと70mm×240mmの2種類。
タイプはマジック、そしてご要望の多いのり式の2タイプ

仕様サイズ:PM ペーパーサイズ:70mm×170mm のり式 アズワン品番65-2785-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする