uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の 消し具/修正用品
uni(三菱鉛筆)の 修正テープ
修正テープ ホワイティア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53139425
品番
CLT2051P.13
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
5mm幅修正テープ/使い切りタイプ
グリーン購入法
適合
エコマーク認定
認定
色(本体)
ピンク
テープ幅(mm)
5
幅(mm)
63
高さ(mm)
142
奥行(mm)
21
テープ長さ(m)
8
エコマーク認定番号
18 112 080