震度5強相当対応
通電火災防止
感震ブレーカーEQ-5、一発遮断
消防防災推奨!安全・確実に電気を遮断!
取付簡単・電気工事不要・一家に一台
電気火災・通電火災をゼロに!!一軒まるごと通電火災防止
設置用端子(アース)が付いたタイプのコンセントでご使用いただけます
設置条件:直接水濡れのないこと、取付け部に振動や衝撃の影響がないこと、正規のアース工事、配線工事がなされていること
電気火災・通電火災の防止に!
本製品は地震による通電火災を低減するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。
本製品は地震を予知するものではありません。
本製品は震度5強相当以上の地震を感知して作動し、通電災害(電気火災など)を低減することを目的としていますので、本製品が設置された家屋の設備などの保護を保証するものではありません。
本製品は設置地域、建物の状況によって気象庁が発表する震度とは異なる作動をする場合があります。
地震に類似した振動が発生する場所では作動することがあります。
<誤作動の可能性がある場所の事例>
大型ドアや引戸の近く
連続して振動、衝撃を発生させる機器・設備の近く
強度が低い壁面への取付け