曜日別特売
826885-2 産業用 円形 プラグ 3POS ケーブル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 53139959

産業用 円形 プラグ 3POS ケーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
53139959
品番
826885-2
参考基準価格(税別)¥920販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
仕様
製品群:Econoseal シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:3 円形 コンタクト タイプ:- カップリング スタイル:- コネクタ 本体 材質:- コネクタ ボディメッキ:- コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 最大ケーブル径:3mm 最小ケーブル径:2.3mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:産業用丸型 コンタクト 種別:ピン コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP64 標準:DIN40050
アズワン品番
65-1350-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする