uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ボールペン ベリー楽ノック 0.7 5本パック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(5本)
注文コード
53140484
品番
SN10075P.24
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
ノック式油性ボールペン5本入り/インク色 黒/0.5mm
ボール径(Φmm)
0.7
インク色
黒
幅(mm)
75
高さ(mm)
200
奥行(mm)
11
シリーズ
ベリー楽ラク
替芯
SA-7N
入数(本)
5
繰り返し・詰め替え
対応