uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ジェットストリーム 0.5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
53140597
品番
SXN150051P.34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥150
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ノック式油性ボールペン 0.5mm/クセになる、なめらかな書き味
グリーン購入法
適合
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
幅(mm)
40
高さ(mm)
200
奥行(mm)
10
シリーズ
ジェットストリーム
替芯
SXR-5
色(軸)
ラベンダー
入数(本)
1
注意
※吊り下げられるよう袋に入った商品です。