日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
B6ダブルリングノートFOB 無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
53142828
品番
PTW03B6W
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
表紙は半透明PPシートの定番リングノート
幅(mm)
140
サイズ
B6
高さ(mm)
182
奥行(mm)
17
枚数
80