日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
A5ダブルリングノート FOB
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53142916
品番
PTA03A5K
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
表紙は半透明PPシートの定番リングノート
色
ブラック
幅(mm)
158
サイズ
A5
高さ(mm)
210
枚数
80
行数
26
罫
通し罫
罫幅(mm)
7