日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53143029
品番
LN36T
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
表紙素材は半透明カラーPPシート
色
クリア
仕様
表2ポケット付・タイトルインデックス5枚付
収納枚数(枚)
100
穴数
26
幅(mm)
222
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
30