LN36OR B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53143047 LN36OR B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53143047 LN36OR B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53143047 LN36OR B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53143047 LN36OR B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53143047 LN36OR B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ) 日本ノート 53143047

B5 バインダー パペルール 26穴 (ワイドタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 53143047 品番 LN36OR
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

表紙素材は半透明カラーPPシート

オレンジ 仕様表2ポケット付・タイトルインデックス5枚付 収納枚数(枚)100 穴数26 幅(mm)222 サイズB5 高さ(mm)270 奥行(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする