日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
B5 バインダー パペルール ブリューム 26穴 (スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53143065
品番
LN223B
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥592
販売価格(税別)
¥
538
バスケットに入れる
B5判用持ち運びに便利なスリムタイプ。インデックスポケット3枚付。表紙素材は半透明のカラーP.P.シート。
色
ブルー
用途
26穴バインダー
仕様
インデックスポケット3枚付
サイズ
B5判用
穴数
26
最大収納枚数(枚)
30
表紙仕様
半透明カラーP.P.シート
収納の目安
30枚
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×270×16