日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
A5 バインダー パペルール 20穴 (ミドルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
透明
注文コード
53143099
品番
LN39T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
表紙素材は半透明カラーPPシート
色
透明
付属品
タイトルインデックス5枚付
仕様
表2ポケット付
幅(mm)
178
サイズ
A5判用
高さ(mm)
225
質量(g)
110
奥行(mm)
21
収納枚数(枚)
60