日本ノート
日本ノートの ファイリング
日本ノートの ファイル
日本ノートの バインダー
B5バインダー FOB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53143205
品番
LN41W
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
金属制綴じ具の保存に適したバインダー
色
ホワイト
幅(mm)
220
サイズ
B5
高さ(mm)
270
奥行(mm)
22