河村電器産業
河村電器産業の キャビネット / プラボックス
河村電器産業の プラボックス
河村電器産業の プラボックス本体
窓付盤用キャビネット WOシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53143258
品番
WO 8K
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
材質
鉄板製
質量(kg)
19.2
形式
片扉(ドア)
寸法A(mm)
530
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
300
板厚(mm)
ドア:1.6、ボデー:1.6、屋根:1.6、ガラス:3.2
ハンドル
KC-50(キャッチ錠)
保護等級
IP44
有効深さ(mm)
ドア下:180
塗装色
クリーム(マンセル2.5Y9/1)日塗工H22-90B
基板寸法(mm)
420(タテ)、320(ヨコ)
使用場所
屋外用、露出形
アズワン品番
65-2942-40
取付基板
鉄製基板2.3mm、方眼目盛付