日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの 綴じノート
CDノート A6
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
53143677
品番
CD10SN
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。
色
空
幅(mm)
105
サイズ
A6
高さ(mm)
148
罫幅(mm)
6
行数
20
枚数
52
仕様
糸綴じ
罫
通し罫
注意
※CDノートウェアのリフィルにもご使用いただけます。
CDV170(A6サイズ用)