曜日別特売
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704

CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704
CD11HN CDノート A5 日本ノート 53143704

CDノート A5

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
鶸(ひわ)
内容量1冊注文コード53143704品番CD11HN
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

ロングセラーノート
用途や世代・性別を問わず、さまざまなシーンで活躍するスタンダードなノートです。
表紙には、上品な織物の色合いと風合いを表現した特殊紙を使用。
伝統的な飾り罫のクラシカルなデザイン。

サイズA5枚数28鶸(ひわ)幅(mm)148寸法(mm)W148×H210高さ(mm)210奥行(mm)3内容7mm罫×25行 通し罫製本糸綴じ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-21
用途: 使いやすい定番ノート!
医療・福祉・介護関連業

ちょっとメモするのに、使い勝手が良く、またデザインもオーソドックスで大好きです。手頃な薄さなのも、持ち運びに便利。

2022-04-19
用途: 勉強時、メモが必要な時
金融・保険業

柄も色もオシャレで、紙の質感も好きで愛用しています。にじまず書きやすいです!サイズもさっとバックに入る大きさで気軽に持ち運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする