CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799

CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799
CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799
CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799
CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799
CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799
CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799
CDS80W プレミアムCDノート CDサイズ 日本ノート 53143799

プレミアムCDノート CDサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズCDサイズ
無罫
内容量1冊注文コード53143799品番CDS80W
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ペンを書き心地で選ぶように、紙も書き心地で選んでほしい。
本文用紙は、オリジナル筆記用紙「A.Silky 865 Premium」を使用。
万年筆でもボールペンでもさらりと書ける、上質でなめらかな書き心地が特長です。
開きやすさにもこだわり、フラットに開いて書きやすい丈夫な「糸かがり綴じ製本」を使用。
綴じ糸には、色糸をさりげないアクセントとして使用しています。

サイズCDサイズ枚数96無罫仕様糸かがり綴じ幅(mm)140高さ(mm)124奥行(mm)4寸法(幅W×高さH)(mm)140×124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする