無地表紙 ツインリングノート セミB5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード53144298 品番SW106BN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

表も裏もシンプルなクラフト表紙なので、シールやイラストで自由にカスタマイズできます。
※SW106BN余白罫は、余白スペースに要点やメモ書きなどを分けて書くことができます。

サイズセミB5 罫幅(mm)6.5 行数34 枚数30 仕様余白罫 材質特厚クラフト 寸法(mm)252×179 製本ツインリング綴じ 幅(mm)179 高さ(mm)252 奥行(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする