#05705 アロンアルフアミニ×2 コニシ 53144727 #05705 アロンアルフアミニ×2 コニシ 53144727 #05705 アロンアルフアミニ×2 コニシ 53144727 #05705 アロンアルフアミニ×2 コニシ 53144727

アロンアルフアミニ×2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード53144727 品番#05705
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

1回使い切りの小分け容器、保管・持ち運びに便利なコンパクトケース

成分シアノアクリレート系 幅(mm)65 高さ(mm)150 奥行(mm)18 主な用途プラスチック、金属、合成ゴム、木材、陶磁器 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする