MG-40-W カラーマグネット 20mm SONIC(ソニック)[文具] 53145217

カラーマグネット 20mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(Φmm)40
内容量1個(6個)注文コード53145217品番MG-40-W
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

掲示物の内容に合わせて分類できる豊富なカラー。分類して捨てられる環境対応商品です。

奥行(mm)13材質PS・マグネット幅(mm)67直径(Φmm)40高さ(mm)191主要材質PS・マグネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする