画像準備中

【オーダー】アクリル板(コモグラス) 厚さ3mm

(105件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53146766 品番 P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

アクリルの透明性はプラスチックで一番でガラスを凌ぎます。耐候性に優れており長期間の屋外使用にも耐えます。

厚さ(mm)3 幅(mm)301〜400 長さ(mm)901〜1000 用途ショーケース・電飾看板・ディスプレイ・サイン・水槽等 材質アクリル 透明 比重1.19 表面抵抗率(Ω)>1016 線膨張係数7×10-5-1 全光線透過率(%)93 曲げ弾性率(MPa)3200 ロックウェル硬度97Mスケール 吸水率(%)0.3 切断方法丸のこ切断 切断公差0〜+1 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 105
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36608862
2024-05-09
用途:
木製パネルのカバー
株式会社アイデアル 様 (卸売・小売業)

透明度が高くクリアなアクリル板です。
輝きもバッチリです

対象商品:
36608835
2024-01-23
用途:
ディスプレイ用
建設業・工事業

ガラスに劣らず透明度がとてもクリア。寸法も指定サイズでカットしてもらえるのでとても良いです。

対象商品:
36608862
2024-04-10
用途:
パネルのカバーとして使用します。
サービス業

お願いしたサイズ通りにカットして頂き、
届いた時には、とても嬉しかったです。

ありがとうございます。

対象商品:
36609167
2023-01-15
用途:
突風でわれたドアガラスの代わり

依頼した寸法に正確に切断されていて、すんなり補修できました。また、思っていたより発送が早くて良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
36608871
2023-02-02
用途:
割れたガラス扉の代替え
運輸・通信業

注文した寸法どうりに正確にカットされていた。透明度も申し分なし。

対象商品:
36609063
2022-10-05
用途:
ガラスの代わり
堀内ガラス 様 (建設業・工事業)

無料でカットも出来、愛用しています。それが無くても細かい寸法区分で選びやすい。他社のは原板的なものしかなく無駄が多く、下手をすると余分に送料が課される。

対象商品:
36609343
2022-08-08
用途:
PC台傷防止の為
製造業

皺になりやすくエアーを噛み、平坦になりにくいビニールシートはいやだったので本品を購入、ミリ単位でサイズ指定出来るのがとても良い、5mmと3mm厚かで悩んだが3mmで正解だった.

対象商品:
36609027
2022-09-24
用途:
サンドブラスト
製造業

サンドブラスト窓交換の為購入しました。品質も良く満足しています。また、購入すると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1932:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする