曜日別特売
CSAF16X30-B ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ コガネイ 53147885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジグシリンダC 押出単動形 CSAFシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ストローク(mm)30
シリンダー径(Φmm)16
内容量1個注文コード53147885品番CSAF16X30-B
参考基準価格(税別)¥7,810販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。

シリンダー径(Φmm)
16
ストローク(mm)
30
作動方式
押出単動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする