アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
セーラーえり
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
53148008
品番
4242
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
肩にかけるだけでセーラー服に!さしこみ式で着脱簡単
色
緑
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
約300×165
全長(mm)
477
質量(g)
10