アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
セーラーえり
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
桃
注文コード
53148017
品番
4243
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥170
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
肩にかけるだけでセーラー服に!さしこみ式で着脱簡単
色
桃
セット内容
本体×1
材質
不織布
寸法(mm)
約300×165
全長(mm)
477
質量(g)
10