セーラーえり

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 オレンジ 注文コード53148026 品番4244
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

肩にかけるだけでセーラー服に!さしこみ式で着脱簡単

オレンジ セット内容本体×1 材質不織布 寸法(mm)約300×165 全長(mm)477 質量(g)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする