アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ライト不織布ハッピ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
53149277
品番
4980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
暑い日も快適!軽くて通気性に優れた不織布ハッピ!
色
赤
セット内容
本体×1、帯×1
材質
不織布
寸法(mm)
890×620、帯:1300
サイズ
J
質量(g)
74