ライト不織布ハッピ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード53149313 品番4984
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

暑い日も快適!軽くて通気性に優れた不織布ハッピ!

セット内容本体×1、帯×1 材質不織布 寸法(mm)1060×730、帯:1400 サイズS 質量(g)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする