いきものえあわせカードゲーム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53149715 品番7178
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥290
販売価格(税別)
264

楽しく学べる要素がいっぱいのかわいいえあわせカードゲーム!裏面は学べる要素がいっぱい!
いきもの 名前 数字 数の読み方 英語

セット内容本体×1 材質 寸法(mm)カード:約100×100、箱:約114×94×20 質量(g)35 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53149715
2020-11-28
用途:
孫のおもちゃ
その他業種

全体的にもう少し大きかったらと思いました。厚さもあればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする