3色点描フレーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容メタリックフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄) 注文コード53149995 品番13744
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥990
販売価格(税別)
900
この商品はセット内容など3種類から選べます 他の種類を見る

赤・青・黄と3色の油性ミリペン付。混色表現も簡単にできるので、カラフルで映える作品ができます。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。

セット内容メタリックフレーム200×150mm×1、画紙用透明板200×150×0.2mm×1、画用紙150×100mm×1、油性ミリペン 0.4mm 3色(赤、青、黄) 寸法(mm)メタリックフレーム:200×150、画紙用透明板:200×150×0.2mm、画用紙:200×150 質量(g)14 外寸(mm)207×157 収納寸法(mm)200×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする