アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 木彫
木彫はし(半加工済)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
53151167
品番
30050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥231
販売価格(税別)
¥
210
バスケットに入れる
テーパード加工済み半加工済みなので短時間製作がks脳です。
セット内容
はし用木部 鉄刀木(タガヤサン)×2、サンドペーパー×1
材質
木
寸法(mm)
はし:253×28×8、サンドペーパー140×115
質量(g)
20