曜日別特売
S-101PVH 機能付ドアマン S-101シリーズ RYOBI(リョービ) 53157118

機能付ドアマン S-101シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様カラー:アイボリー 適応ドア:幅600~900mm・高さ1800、重量/15~30kg以下、木製ドア 右開き・左開き共用 開閉力調整機能(開ける力を軽く調整できる)・速度調整機能(閉じる速度を自由に調整できる)・自動ストップ機能(好みの角度で止める事ができる)・幅広いドアに対応(トイレのドアからリビングのドアまで対応可能) 全5色 コード番号:00970506注文コード53157118品番S-101PVH
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

開閉力調整機能・速度調整機能・自動ストップ機能付きのドアクローザーです。

仕様カラー:アイボリー 適応ドア:幅600~900mm・高さ1800、重量/15~30kg以下、木製ドア 右開き・左開き共用 開閉力調整機能(開ける力を軽く調整できる)・速度調整機能(閉じる速度を自由に調整できる)・自動ストップ機能(好みの角度で止める事ができる)・幅広いドアに対応(トイレのドアからリビングのドアまで対応可能) 全5色 コード番号:00970506アズワン品番65-2765-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする