YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 産業用ロボット
YAMAHA(ヤマハ)の ボールネジアクチュエータ
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Advancedモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
53158499
品番
LGXS05-5-150
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
適合モーター
50W
位置決め精度(mm)
±0.005(片振りでの繰り返し時)
減速方法
研削ボールねじΦ12(C5級)
ストローク(mm)
150
最高速度(mm/s)
333
ボールねじリード(mm)
5
最大可搬質量(水平)(kg)
13
最大可搬質量(垂直)(kg)
8
定格推力(N)
138
使用環境温度(℃)
0〜40
使用環境湿度(%)
35〜80(結露なきこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850