BF1030T 双眼鏡 BFシリーズ Bushnell(ブッシュネル) 53160094

BF1030T 双眼鏡 BFシリーズ Bushnell(ブッシュネル) 53160094
BF1030T 双眼鏡 BFシリーズ Bushnell(ブッシュネル) 53160094

双眼鏡 BFシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:30mm プリズム材質:Bak-4 プリズムシステム:ダハプリズム 実視界:6.3° 見掛け視界:63° 1000m先の視界幅:110m ひとみ径:3mm 明るさ:9 アイレリーフ:18mm 最短合焦点距離:2m アイカップ:ツイスト サイズ:123×115×46mm 重量:395g 付属品:ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード注文コード53160094品番BF1030T
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

EDレンズ(特殊低分散ガラスレンズ)採用。
特殊取得EXOバリアプロテクションにより傷、水、汚れから極限までレンズWO保護。

仕様望遠倍率:10倍 対物レンズ有効径:30mm プリズム材質:Bak-4 プリズムシステム:ダハプリズム 実視界:6.3° 見掛け視界:63° 1000m先の視界幅:110m ひとみ径:3mm 明るさ:9 アイレリーフ:18mm 最短合焦点距離:2m アイカップ:ツイスト サイズ:123×115×46mm 重量:395g 付属品:ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズクロス、専用ケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カードアズワン品番65-2764-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする