曜日別特売
DN-1710GL-N3LCBT1 警子ちゃんプラス 警子ちゃんで温度監視 温度センサ1個付き 警子ちゃん 53160855

※代表画像

警子ちゃんプラス 警子ちゃんで温度監視 温度センサ1個付き

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
53160855
品番
DN-1710GL-N3LCBT1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ネットワーク警告灯。警子ちゃんで温度監視 温度センサ1個付き (ボディカラー:ダークグレー)セット品。警子ちゃん7G+(プラス) DN-1710GL-N3LCB+温度センサ(1個)。

寸法(mm)
183×150×215
ダークグレー
質量(g)
1700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする