付属品【ACアダプタ】本体専用品、UL適合、PSE適合(トラッキング対策済)、寸法(mm):46W x 34D x 25H(突起部、ケーブル含まず)、入力電圧:100 - 240VAC 50/60Hz、出力電圧: 24VDC 0.5A、質量:約100g、ケーブル長:約1.6m
仕様IPネットワーク:IPv4、IPv6およびデュアルスタック、MPU:ARMアーキテクチャ 32bit、(カレンダ/時計)コンデンサバックアップ
適合VCCI Class A
寸法(mm)125×160×143
色ダークグレー
質量(g)980
定格電圧24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力全機種:約8W(全灯(5灯)+スピーカ出力時)、監視動作時 約2W
設定方式機器設定:Webブラウザによる
ランプ点灯、点滅(約60 回/分)、高速点滅(約60 回/分, 2回のフラッシュ点滅/回)、発光色:5灯(赤、黄、青、緑、白)または、3灯(赤、黄、緑)、1灯3色(赤、黄、緑)高輝度LED
寿命5年(使用開始後からの設計値)
保証期間出荷後1年
ブザー音断続音(P-、P-、P-、…、約35回/分)・連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz スピーカとオーディオ端子から出力
電源供給専用ACアダプタ(標準付属品、PSE適合)
使用環境条件温度:0〜45℃、湿度:20%〜85%RH (結露しないこと)、標高:3,000m以下
セキュリティ(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
プロトコル(サポート)ARP、HTTP(s)、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
アラーム解除ボタン:前面の照光付き押しボタンスイッチ、または非接触センサ
オーディオ出力1.5W内蔵スピーカ出力(0 〜 約88dB、背面のボリュームで無段階調整可能)、1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW) ※2
有線LANギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴシエーション)、リンクステータスLED、アクティビティLED
ファイルメモリ(音声)MP3型式、最大20ファイル(合計10Mバイトまで) 登録/再生/バックアップ可能
USBUSB 2.0