日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの 地域指定ゴミ袋
高砂市 燃やすごみ とって付き 15L 黄半透明
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(30枚)
注文コード
53161196
品番
GTS19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
高砂市指定ごみ袋の「燃やすごみ」 とって付き15L30枚タイプです。
色
黄半透明
容量(L)
15
持ち手
あり
対象
燃やすごみ
対象地域
高砂市
グリーンマーク
認定