アシックス
アシックスの セーフティスニーカー
アシックスの ハイカットセーフティスニーカー
ウィンジョブ CP214 TS BOA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
53161458
品番
1271A056.200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
優れた「足裏感覚」とBOAフィットシステムによりフィット性を高めた、薄底ソールモデルに新色を投入!ウッディーなブラウンとオレンジカラーを使った、ミリタリーテイストのカラーリング。
材質
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
色
ライトブラウン×オレンジ
サイズ(cm)
28
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当