アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP219 BOA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53161485
品番
1273A092.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。
色
ブラック×ガンメタル
サイズ(cm)
25
規格
JSAA規格 A種認定品
材質(アッパー)
人工皮革/合成繊維/合成樹脂
機能
屈曲性、衝撃緩衝、クッション性、耐油性
足幅
2E相当
材質(先芯)
ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯
甲被タイプ
ダイヤル