アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP219 BOA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
色
エナメルグリーン×シルバー
注文コード
53161668
品番
1273A092.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。
材質
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
色
エナメルグリーン×シルバー
サイズ(cm)
27
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当