アシックス
ウィンジョブ CP219 BOA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
28
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
24
24.5
29
30
22.5
23
色
エナメルグリーン×シルバー
ブラック×ガンメタル
ホワイト×オレンジ
レッド×ホワイト
全56種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53161686
品番
1273A092.300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。
材質
人工皮革製+合成繊維製+合成樹脂製
色
エナメルグリーン×シルバー
サイズ(cm)
28
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当