1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス レッド×グレー色 JSAA規格 A種認定品 ローカット サイズ25.5cm足幅3E相当 53161774

1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161774 1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161774 1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161774 1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161774 1273A029.600 ウィンジョブ CP306 BOA アシックス 53161774

ウィンジョブ CP306 BOA

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53161774 品番 1273A029.600
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!

材質人工皮革製 形状ローカット レッド×グレー サイズ(cm)25.5 規格JSAA規格 A種認定品 足幅3E相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする