1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス JSAA規格 A種認定品 ダイヤル ブラック×ガンメタル色 ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 53161835

1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161835 1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161835 1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161835 1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161835 1273A092.001 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53161835

ウィンジョブ CP219 BOA

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 ブラック×ガンメタル 注文コード53161835 品番1273A092.001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品はサイズ・色56種類から選べます 他の種類を見る

フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。

ブラック×ガンメタル サイズ(cm)22.5 規格JSAA規格 A種認定品 材質(アッパー)人工皮革/合成繊維/合成樹脂 機能屈曲性、衝撃緩衝、クッション性、耐油性 足幅2E相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 甲被タイプダイヤル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする