1273A092.600 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス JSAA規格 A種認定品 ダイヤル レッド×ホワイト色 ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 53162054

1273A092.600 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53162054 1273A092.600 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53162054 1273A092.600 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53162054 1273A092.600 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53162054 1273A092.600 ウィンジョブ CP219 BOA アシックス 53162054

ウィンジョブ CP219 BOA

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 53162054 品番 1273A092.600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900

フィッティングをとことん追求した、新しいBOAフィットシステムを搭載。BOAレースがよりしっかりと締まるサイドマウントダイヤルとレギュラーウイズが相まって優れたフィット性を実現。

レッド×ホワイト サイズ(cm)23 規格JSAA規格 A種認定品 材質(アッパー)人工皮革/合成繊維/合成樹脂 機能屈曲性、衝撃緩衝、クッション性、耐油性 足幅2E相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂製 A種先芯 甲被タイプダイヤル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする