アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP306 BOA
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
29
注文コード
53162167
品番
1273A029.600
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
この商品は
サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
BOAフィットシステムとアッパー全面に人口皮革を採用したローカットタイプ。人気のあるレッドカラーをベースに、グレーのアシックスストライプをあしたっらカラーを投入!
材質
人工皮革製
色
レッド×グレー
サイズ(cm)
29
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
3E相当