アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP213 TS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
26.5
注文コード
53162955
品番
1271A052.001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
メッシュアッパーと履き口にニット素材を採用し、通気性とフィット性を両立した薄底ソールモデル。さまざまなシーンで使いやすいブラックカラーをラインアップ!
材質
合成繊維製+人工皮革製+合成樹脂製
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
26.5
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当