アシックス
アシックスの プロテクティブスニーカー
ウィンジョブ CP213 TS
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
53163016
品番
1271A052.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,850
販売価格(税別)
¥
13,500
バスケットに入れる
メッシュアッパーと履き口にニット素材を採用し、通気性とフィット性を両立した薄底ソールモデル。さまざまなシーンで使いやすいブラックカラーをラインアップ!
材質
合成繊維製+人工皮革製+合成樹脂製
色
ブラック×ブラック
サイズ(cm)
30
規格
JSAA規格 A種認定品
足幅
2E相当