第四種汽笛

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53164669 品番SG-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

海上衝突予防法施行規則に定められた技術基準に適合する120デシベル第四種汽笛(長さ20m未満の船舶用)です。
マイク放送・テープ放送など(別売のアンプ・マイクロホンとの組み合わせは自由自在、後付も可能です。
第4種汽笛として吹鳴機能に加え、30W、16Ωのスピーカとしても使用できます。
オールインワンの一体型です。
電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
電源コードは無極性ですので極性を考える必要はありません。
押しボタンスイッチを押すだけで吹鳴しますので、取り扱いが簡単です。
外気に触れるところは全て耐候性プラスチックを採用しました。
ネジ類は全てステンレス製です。
発振用スイッチは接点容量DC30V/3A以上を使用してください。
汽笛専用アンプMA-427なら、汽笛スイッチとマイク入力が搭載されています。

全長(mm)293 質量(kg)2.8 周波数(Hz)650 電圧(V)DC23〜30 スイッチ【発信用】接点容量 DC30V 3A以上を使用のこと 電源コード(m)白線(+)、黒線(-) VCTF 0.75mm2×4芯 5 入力(W)30 口径(mm)280×180 インピーダンス(Ω)16 防水性屋外仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする