ノボル電機
ノボル電機の 航海計器
ノボル電機の 船内通信装置
小型船舶用スピーカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53164739
品番
NP-108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。
木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。
コードはキャブタイヤコード5m付です。
付属品
取付金具ステンレス製
材質
ホーン部 ASA樹脂製
全長(mm)
155
質量(kg)
1
口径(mm)
154×140
定格入力(W)
5
インピーダンス(Ω)
8
防水性
屋外仕様
入力回路数
MIC 600Ω
注意
※このスピーカはトランスを内蔵していません。無線機の仕様をご確認のうえ、ご利用ください。