小型船舶用スピーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53164748 品番NP-110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

27M、40M、150Mなど漁業無線機のスピーカーとして使用できます。
木材部に取付可能なように取付金具に木ネジ穴を備えました。
コード約60cm付き

付属品取付金具ステンレス製 材質ホーン部 ASA樹脂製 全長(mm)188 質量(kg)0.9 口径(mm)225×140 定格入力(W)10 インピーダンス(Ω)8 防水性屋外仕様
注意
※このスピーカはトランスを内蔵していません。無線機の仕様をご確認のうえ、ご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする