SDカード搭載アンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53164766 品番YD-314B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

SSDカード及びSDHCカードを使用して音声データを繰り返し放送することができます。
CDもしくはラジオのどちらかと、マイクからの音をミキシングして放送することができます。
音楽・メッセージはパソコンを使って、SDカード及びSDHCカードに書き込みます。
メッセージは10メッセージまで入ります。対応している拡張子は「mp3,wma,m4a」となります。。
曲はダイヤル式で分かりやすく、曲目の切替はとても簡単です。
CDSD放送音量を自動的に減衰させるミュート機能を標準装備しています。また、減衰量を調整することも出来ます。
L字型プラグ付ダイナミックマイクを一個付属しております。

付属品ダイナミックマイクロホン 質量(kg)1 電圧(V)24 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×50×164 インピーダンス(Ω)負荷:4〜16 防水性屋内仕様 入力回路数MIC 600Ω×1(標準ジャック)
注意
※SDカードは付属しておりません。SDXCカード、miniSD/SDHCカード、microSD/SDHC/SDXCカードは使用不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする